曜日別特売

斧 45cm ユニバーサルアックス1000A 8714-48

斧 45cm ユニバーサルアックス1000A 8714-48 - GARDENA(ガルデナ)斧 45cm ユニバーサルアックス1000A 8714-48 - GARDENA(ガルデナ)斧 45cm ユニバーサルアックス1000A 8714-48 - GARDENA(ガルデナ)斧 45cm ユニバーサルアックス1000A 8714-48 - GARDENA(ガルデナ)斧 45cm ユニバーサルアックス1000A 8714-48 - GARDENA(ガルデナ)

庭作業、薪割りなど、用途万能な手斧
刃をカバーするプラスチックケース入り
ハンドルは繊維強化プラスチック素材のソフトグリップ、握りやすく滑らない
手斧ヘッドはジオメトリー設計でヘッドに重心を置いたバランスのため、貫通力とカッティングパワーを発揮
付着防止加工された刃が木にくいこみやすい
ヘッド後部はハンマー
木製・プラスチック製・アルミニウム製のくさび打ちに使用可

用途マツなど樹脂木の薪割り、樹木の伐採に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/アルミニウム製/プラスチック製/くさび/庭作業/くさび打ち/カッティングパワー/バランス設計/貫通力/用途万能/発揮/ハンマー/重心/ユニバーサル/鉄/刃/手斧/薪割り/木製/ヘッド材質グラスファイバー強化プラスチック、鉄質量(kg)1.04使用目的マツなど樹脂木の薪割り、樹木の伐採に保証期間最大25年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×4.4×15.7対象マツ・樹脂・樹木内容量1個
注意
※鉄のくさびには使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44710559967330301
オープン
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする