屋外でも使える。コンクリート、スチール、木部など取付可能。シェード、すだれ兼用。
取付方法
フック本体の裏面に接着剤をつけ、すぐに取り付け場所に強く押し付けてください
接着剤の開封方法
1.キャップとノズルのセットを外し、ストッパーを取り外してください
2.キャップの回転が硬くなるところまで、しっかり閉めるとチューブが開封します
3.使用するときは、キャップのみを回し、ゆっくりと外して下さい
取り外し方
壁とフックの隙間にスクレーパーなどでゆっくりと外して下さい
残った接着剤は市販のはがし剤を塗りつけ拭き取ってください
取り付けられる場所:ブロック、コンクリート、タイル、スチール、アルミ、木部等
お掛けになれない物:時計、額ぶち、ガラス製品等の貴重品や壊れやすい物は絶対に掛けないでください
取り付けられない場所、条件
土塀、クロス壁(壁紙)、塗装壁、プリント壁、もろい壁、ガラス、大理石など高級石材、極度の高温になる壁、衝撃がかかるところ、熱変形するところ等



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44710778 | NYZF-J 2 | 44710708 | NYZF-KT | ![]() | シェード/すだれ兼用 フック はさんでとめるタイプ | YAMAZEN(山善) | 1セット(2個) | ¥1,290 税込¥1,419 | 内容量に違いがあります |