ドリームパワー エンジンオーガー

ドリームパワー エンジンオーガー - ナカトミドリームパワー エンジンオーガー - ナカトミドリームパワー エンジンオーガー - ナカトミドリームパワー エンジンオーガー - ナカトミドリームパワー エンジンオーガー - ナカトミドリームパワー エンジンオーガー - ナカトミドリームパワー エンジンオーガー - ナカトミドリームパワー エンジンオーガー - ナカトミ

ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥、単管パイプの埋設作業、枝受け支柱の設置作業などに最適な掘削機
今まで苦労していた下穴掘りがラクラク
垂直・斜め・横穴など様々な角度の穴掘りが可能
ドリルの交換は工具不要。差込ピン1本で簡単に行えます
左右非対称ハンドル形状で、安定した作業ができ長時間作業でも疲れません
ウォームギア採用:ドリルが土に食い込んだ際、本店を逆転させながら簡単に引き抜くことができます

用途ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥、単管パイプの埋設作業、枝受け支柱の設置作業などに。穴掘り機/穴掘機/穴掘り器/穴掘器/エンジン式ドリル/エンジンドリル/穴掘りドリル/井戸掘りドリル/杭穴ドリル/杭穴掘り機/ビニールハウス穴掘り機/らせん穴掘り器/軽量/アウトドア用品/園芸用品/農業用品/農業機械/庭/農用/ガーデン用具/ガーデニング/フェンスポストの穴/木の植え付け/土の回転/掘削/灌漑作業/樹木/野菜減速比30:1質量(kg)8.5排気量(mL)32.6使用燃料潤滑油混合ガソリン (無鉛ガソリン:2サイクルエンジン専用オイル 25:1)騒音値(dB)約97(1m四方平均値)適合ドリル径(mm)Φ20~150燃料タンク容量(L)0.8回転速度(min-1[r.p.m])ドリル:200(エンジン回転数6000min-1)エンジン形式空冷2サイクルガソリンエンジン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×35×24出力(kW[PS])0.9[1.2]/7500min-1点火プラグTORCH:L7RTC(NGK:BPMR7A互換)オイル量(mL)100(ギヤオイルSAE80W-90取付軸径(Φmm)ドリル:20内容量1台
注意
※ドリルは別売りです。
※作業する場所に障害物が落ちていないかどうか事前に確認してから作業を行ってください。
※岩のあるところ、水中などでの使用はドリルの損傷やけがの原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44711024EA-33D
オープン
33,980
37,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

エンジンオーガー用 ドリル 全7サイズ EA-33D 専用商品紹介
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする