曜日別特売

SN.グランデボックス.バランスト-A(トートバッグ/ショルダーバッグ)

SN.グランデボックス.バランスト-A(トートバッグ/ショルダーバッグ) - ルートートSN.グランデボックス.バランスト-A(トートバッグ/ショルダーバッグ) - ルートートSN.グランデボックス.バランスト-A(トートバッグ/ショルダーバッグ) - ルートートSN.グランデボックス.バランスト-A(トートバッグ/ショルダーバッグ) - ルートートSN.グランデボックス.バランスト-A(トートバッグ/ショルダーバッグ) - ルートートSN.グランデボックス.バランスト-A(トートバッグ/ショルダーバッグ) - ルートートSN.グランデボックス.バランスト-A(トートバッグ/ショルダーバッグ) - ルートートSN.グランデボックス.バランスト-A(トートバッグ/ショルダーバッグ) - ルートート

アクティブ女性に快適さを!ヨガ、バイク、ラン、そしてスパ。
まいにちを心身とも健康によりよく生きるためのアクティビティを愛する全てのひとに。
スポーツシーンの外出をもっと気軽にたのしく。

仕様(留め具)マグネットホック材質(表地)ナイロン、(裏地)ポリエステル、(中綿)ポリエステル質量(g)約620長さ(cm)(持ち手)55開閉(メイン)ファスナーポケット外側3箇所(うちファスナー付1箇所)、内側6箇所(うちファスナー付1箇所)、ホルダー1箇所肩紐長さ(cm)最長140寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)36.5×34×14内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44711785142203Dusty PINK
5,200
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
44711794142204BEIGE
5,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする