曜日別特売

マジックハンド 磁石付き

マジックハンド 磁石付き - トライメイトマジックハンド 磁石付き - トライメイトマジックハンド 磁石付き - トライメイトマジックハンド 磁石付き - トライメイトマジックハンド 磁石付き - トライメイトマジックハンド 磁石付き - トライメイト
(1件のレビュー)

マジックハンドタイプの楽々ゴミ拾いです。
側面に磁石付きで鍵などを拾う事ができます。
触りにくいゴミや害虫の捕獲に

用途清掃などに材質アルミ+PP寸法(mm)810×120×120質量(g)250繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44717218TR-MHG001
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-01
用途: 旅行にも持っていきました。短くなるのでキャリーバックに入りました。
その他業種

骨折のt目床にあるものが拾えないので、これで拾ってインす。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする