曜日別特売

デスクトップPC増設メモリー DDR4-2400

デスクトップPC増設メモリー DDR4-2400 - プリンストン

DOS/V・Windowsデスクトップパソコン用増設メモリーです。PDD4/2400シリーズはDDR4-2400(PC4-2400/PC4-19200)に対応。
安心してご利用いただけるようプリンストン増設用メモリーモジュールはPD・PA7型番シリーズについて全製品永久保証にて提供しています。
正常な使用状態で故障した場合、修理は永久に無償で行います。ただし、やむなく製造を中止した製品に関しては同等商品との交換となる場合がございます。

仕様バッファ:非対応 (Unbuffered)、エラー訂正:非対応 (non-ECC)規格DDR4-2400寸法(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25定格電源電圧1.2V準拠規格JEDEC保証期間無期限ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-2400CASレイテンシーCL17SPD対応メモリーインターフェイスUDIMM内容量1個
注意
※パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索にて対応をご確認ください。
※メモリーモジュールの増設方法などはパソコンの取扱説明書をご確認ください。
※生産時期により上位互換のメモリー部材を搭載することがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44712214PDD4/2400-4G4
オープン
取扱い終了
44712230PDD4/2400-8G8
オープン
取扱い終了
44712239PDD4/2400-16G16
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする