曜日別特売

マイクログリップ ラバーグリーン

マイクログリップ ラバーグリーン - SHOWA(ショーワグローブ)マイクログリップ ラバーグリーン - SHOWA(ショーワグローブ)マイクログリップ ラバーグリーン - SHOWA(ショーワグローブ)マイクログリップ ラバーグリーン - SHOWA(ショーワグローブ)マイクログリップ ラバーグリーン - SHOWA(ショーワグローブ)

マイクロファイバーの編み目を密にすることで肌への密着性を高め、手袋内面のスベリ止め効果を高めています。
マイクロファイバーに、伸縮性に優れた糸を組み合わせることで、手のひらから指先までのフィット感を高めています。
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。
抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗等による臭いの発生を抑えます。
特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。

材質(繊維部)
ナイロン
ポリエステル
その他
グリーン入数(双)1機能伸縮性・通気性・背抜き材質(樹脂部)天然ゴムゲージ数13内容量1双
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。
※油類が樹脂部に付着した場合、劣化の原因となるため、できるだけ早めにふきとってください。
※熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※刃物や鋭利なものを使用する作業には十分注意してください。
※回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。
※色落ち・色移りする可能性があるため、他のものと一緒に洗わないでください。
※保管する時には直射日光を避けてください。
※手袋を廃棄する際は、各自治体の区分に従い適切に処分してください。
※樹脂部表面が白くなる場合がありますが、性能には問題ありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
色(手首部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44713079No.344S217.516グリーン
オープン
339
373(税込)
当日出荷
44713088No.344M227.717.5ブルー
オープン
339
373(税込)
当日出荷
44713097No.344L247.918.5レッド
オープン
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする