曜日別特売

ニトリスト・タフプラス 100枚入

ニトリスト・タフプラス 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリスト・タフプラス 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリスト・タフプラス 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリスト・タフプラス 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリスト・タフプラス 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリスト・タフプラス 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリスト・タフプラス 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)
(1件のレビュー)

取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。
食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。
ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。
素手感覚が活かせる極薄手タイプです。
ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。
薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。
左右兼用タイプです。
パウダーフリータイプです。
ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。

材質合成ゴム(ニトリルゴム)ブルー入数(枚)100機能耐油性・伸縮性・薄手全長(cm)24左右区別左右兼用粉有無粉なし内容量1箱(100枚)
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。
※熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。
※感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。
※保管する時には直射日光を避けてください。
※本品は使いきりのため、再使用しないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44713219No.886SS16
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
44713228No.886S17
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
44713237No.886M19
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
44713246No.886L21
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
44713255No.886LL23
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-07
用途: 農作業
共栄工務店

今回の、購入動機は某ユーチューバーがこれはいいと言っていたのが、動機です。
使ってみて確かに使い捨てなのかと思うぐらい丈夫で、洗っては使っています
値段的には、すこしお高い気がしますがその分繰り返し使えるので良いかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする