バッテリーケース RING STAR x GranGear(グランギア) コラボ商品 ( RE-430 タイプ )

バッテリーケース RING STAR x GranGear(グランギア) コラボ商品 ( RE-430 タイプ ) - リングスターバッテリーケース RING STAR x GranGear(グランギア) コラボ商品 ( RE-430 タイプ ) - リングスターバッテリーケース RING STAR x GranGear(グランギア) コラボ商品 ( RE-430 タイプ ) - リングスターバッテリーケース RING STAR x GranGear(グランギア) コラボ商品 ( RE-430 タイプ ) - リングスターバッテリーケース RING STAR x GranGear(グランギア) コラボ商品 ( RE-430 タイプ ) - リングスターバッテリーケース RING STAR x GranGear(グランギア) コラボ商品 ( RE-430 タイプ ) - リングスターバッテリーケース RING STAR x GranGear(グランギア) コラボ商品 ( RE-430 タイプ ) - リングスター

充電工具のバッテリーや充電器の収納に最適。バッテリー最大8個収納可能。
充電器を収納する場合はバッテリーは最大4個収納可能。
バッテリー保護のための布製(芯にクッション材入り)の仕切りと底板付き。
運搬時にバッテリーや充電器を傷めにくい。
プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギア)とRING STAR(リングスター)とのコラボ商品。

用途充電工具のバッテリーや充電器の収納。材質ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)質量(kg)1.1デザートカラー/ブラック内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×156×140外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×230×180内容量1個
注意
※バッテリーや充電器はメーカー・機種により収納できないものもあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44713280BTC-430
オープン
3,098
3,408(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする