曜日別特売

イレクター製短靴ラック5列6段 30足用 ホワイトトレイ

イレクター製短靴ラック5列6段 30足用 ホワイトトレイ - 矢崎化工イレクター製短靴ラック5列6段 30足用 ホワイトトレイ - 矢崎化工イレクター製短靴ラック5列6段 30足用 ホワイトトレイ - 矢崎化工イレクター製短靴ラック5列6段 30足用 ホワイトトレイ - 矢崎化工イレクター製短靴ラック5列6段 30足用 ホワイトトレイ - 矢崎化工イレクター製短靴ラック5列6段 30足用 ホワイトトレイ - 矢崎化工イレクター製短靴ラック5列6段 30足用 ホワイトトレイ - 矢崎化工イレクター製短靴ラック5列6段 30足用 ホワイトトレイ - 矢崎化工

主に製造工場や食品工場、物流センターなどで使用できる、衛生面を考慮したシンプルなイレクター製短靴管理ラックです。
扉のないオープンなラックの為、汚れを隠すことなく、常に清掃をする事で従業員の清掃習慣定着につながります。
フレームはパイプ形状でつなぎ目は段差の少ない曲面形状の為、汚れが溜まりにくく、清掃が容易です。
固定式のロッカータイプと違い、オープンなラックで乾燥しやすく、キャスター仕様で簡単に移動ができ、背面や床面の清掃が行き届きます。
シューズトレイは簡単に取り外しができ、洗浄が容易で清潔に保てます。
幅方向のパイプ12本をイレクター専用接着液で接着して組立てます(接着箇所24ヵ所)。
シューズトレイ30枚をフレームへ取付けて使用します。
イレクター専用接着液(30ml)付きです。

用途主に製造工場や食品工場、物流センターなどで使用する短靴の管理用として材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス(車輪ナイロン)、シューズトレイ:ポリプロピレン質量(kg)約23.5高さ(mm)1487奥行(mm)376間口(mm)1320キャスター径(Φmm)50(2輪ストッパー)棚段数(段)6内容量1台
注意
※お客様組立商品となります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44714384クリームグレーフレーム:クリームグレー/ジョイント:クリームグレー
オープン
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
44714400ブルーフレーム:ブルー/ジョイント:クリームグレー
オープン
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
44714409ピンクフレーム:ピンク/ジョイント:クリームグレー
オープン
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
44714418イエローフレーム:イエロー/ジョイント:クリームグレー
オープン
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
44714427グリーンフレーム:グリーン/ジョイント:クリームグレー
オープン
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

短靴ラック組立手順
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ式軽量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする