曜日別特売

バッファロー(BUFFALO) WAPS-AX4 法人向け 11ax 2×2 デュアルバンド無線LANアクセスポイント

バッファロー(BUFFALO) WAPS-AX4 法人向け 11ax 2×2 デュアルバンド無線LANアクセスポイント - BUFFALO(バッファロー)

最新規格Wi-Fi 6(11ax)に対応
最大128台の端末を同時接続可能
学校教室や大学の講義室、フリーアドレスで無線端末が多いオフィスなど、たくさんの端末がいる環境でもお使いいただけます。

付属品取扱説明書、保証書、セキュリティカバー、壁掛け金具、天井取付用ねじ、壁取付用ねじ、アンカー、座金組込ねじ、セキュリティカバー用ねじ、セキュリティカバー用鍵ホワイト質量(g)405(セキュリティーカバー、壁掛け金具含まず)、565(セキュリティーカバー、壁掛け金具含む)規格VCCI Class B端子形状【有線LAN】RJ-45型8極コネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×150×35(セキュリティーカバー、壁掛け金具含まず)、160×150×42.5(セキュリティーカバー、壁掛け金具含む)準拠規格【無線LAN】IEEE802.11ax /IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b、【有線LAN】IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3x Flow Control、IEEE802.1Q VLAN tagging最大消費電力(W)10.6インターフェース【無線LAN】2.4GHz及び5GHz同時通信周波数範囲【無線LAN】5GHz:5180MHz~5720MHz( 36 / 40 / 44 / 48 / 52 / 56 / 60 / 64 / 100 / 104 / 108 / 112 / 116 / 120 / 124 / 128 / 132 / 136 / 140 / 144ch )、2.4GHz:2412~2472MHz (1~13ch)保管温湿度範囲温度:-25~70℃、湿度:10~90%(結露なきこと)保証期間5年間(標準保証3年間、Web上の5年保証登録により2年延長)動作温湿度範囲温度:0~45℃、湿度:10~90%(結露なきこと)アンテナ【無線LAN】内部(Internal)、送受信(Tx / Rx):2本セキュリティ【無線LAN】WPA3 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WPA3 Enterprise、WPA2/WPA3 Enterprise、WPA3 Enterprise 192-bit Security、WPA2 Personal(WPA2-PSK AES)、WPA/WPA2 Personal(WPA/WPA2 mixed mode-PSK AES/TKIP)、WPA2 Enterprise(WPA2-EAP AES)、WPA/WPA2 Enterprise(WPA/WPA2 mixed mode-EAP AES/TKIP)、Enhanced Open、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアドレスフィルターデータ転送速度【無線LAN(理論値)】最大1201Mbps(IEEE802.11ax)、最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大300Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)、【有線LAN(規格値)】IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3x Flow Control、IEEE802.1Q VLAN tagging伝送方法【無線LAN】CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO、【有線LAN】1000BASE-T(8B1Q4/4D-PAM5)、100BASE-TX(4B5B/MLT-3)、10BASE-T(マンチェスターコーディング)アクセス方式【無線LAN】インフラストラクチャモード、WDSモード給電方式AC電源(別売りのACアダプター WLE-OP-AC12C が必要です)、PoE(IEEE 802.3af)有線LANスイッチングデータ転送方式:ストア&フォワード、アドレステーブル:MACアドレス 4096アドレス(自動学習方式)、転送距離:100m無線LANリピーター機能(WDS):対応(最大6台) ※WDS認証方式は新定義方式です。異なるWDS認証方式とは接続できません。内容量1台
注意
※本製品は屋内使用に限ります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44715206WAPS-AX4
49,800
48,980
53,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする