曜日別特売

親機コードレス大画面&あんしんフラッシュランプ搭載防犯電話機

親機コードレス大画面&あんしんフラッシュランプ搭載防犯電話機 - シャープ親機コードレス大画面&あんしんフラッシュランプ搭載防犯電話機 - シャープ親機コードレス大画面&あんしんフラッシュランプ搭載防犯電話機 - シャープ親機コードレス大画面&あんしんフラッシュランプ搭載防犯電話機 - シャープ

多彩な防犯機能があらかじめ設定された防犯電話。『自動着信前警告&自動聞いてから応答』は着信音がなる前に相手に「この通話は防犯のため録音されます」と警告メッセージを流します。電話が切れた場合、着信音はなりません。電話が切れなければ、名前を確認するメッセージが流れますので、知り合いからの電話のみに対応することが可能。これは「警視庁犯罪防止対策本部」「大阪府警察本部特殊詐欺対策室」のアドバイスを受け開発した機能で怪しい電話に出ないですみます。
ナンバーディスプレイ契約であれば、番号未登録者からの電話着信時は着信ランプの色が赤、登録者であれば緑と一目で分かる仕様。また、誰から、どこからコール、非通知お断り、フリーダイヤルお断りなど防犯に役立つ機能が満載。
うっかり迷惑電話に出た場合も自動通話録音やワンタッチ迷惑ストップボタンなどその場で電話を切れる機能も付いています。
受話器ごしに耳元で声を聞くと感情が揺さぶられだまされるリスクが高まります。スピーカーホン機能を利用して、スピーカー越しに相手の声を聞く事が詐欺対策にも有効とされています。
移動しながらの通話や電話の取次に便利な親機コードレスです。親機1台に対し子機を3台まで増設可能です。

ゴールド系RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※ご利用いただける機能によっては、ナンバーディスプレイ契約が必要なものがあります。ご利用にはNTT東日本、NTT西日本へのお申込み及び月額使用料が必要です。詳しくはNTT東日本、NTT西日本へお問合せください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
質量(g)
消費電力(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
液晶パネル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44715547JD-AT96CW親機受話子機+子機2台親機:約690(受話子機含む、ACアダプター含まず)、受話子機:160(充電池含む)、子機:148(充電池含む)、充電器:129親機:最大5.2、待機時1.2、子機:急速充電時0.9、待機時約0.7親機:172×220×86、受話子機:48×31×177、子機:48×28×179、子機充電器:85×81×37親機4.6型[65×97mm]漢字3桁/ホワイトバックライト、受話子機2.2型[46×37mm]ホワイトバックライト、子機2.2型[46×37mm]漢字3桁ホワイトバックライト
オープン
36,980
40,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
44715556JD-AT96CL親機受話子機+子機1台親機:約690(受話子機含む、ACアダプター含まず)、受話子機:160(充電池含む)、子機:148(充電池含む)、充電器:129親機:最大5.2、待機時1.2、子機:急速充電時0.9、待機時約0.7親機:172×220×86、受話子機:48×31×177、子機:48×28×179、子機充電器:85×81×37親機4.6型[65×97mm]漢字3桁/ホワイトバックライト、受話子機2.2型[46×37mm]ホワイトバックライト、子機2.2型[46×37mm]漢字3桁ホワイトバックライト
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
44715565JD-AT96C親機受話子機のみ親機:約690(受話子機含む、ACアダプター含まず)、受話子機:160(充電池含む)親機:最大5.2、待機時1.2親機:172×220×86、受話子機:48×31×177親機4.6型[65×97mm]漢字3桁/ホワイトバックライト、受話子機2.2型[46×37mm]ホワイトバックライト
オープン
20,980
23,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【防犯電話機】詐欺電話にでないための機能
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする