大画面&あんしんフラッシュランプ搭載防犯コードレス電話機

大画面&あんしんフラッシュランプ搭載防犯コードレス電話機 - シャープ大画面&あんしんフラッシュランプ搭載防犯コードレス電話機 - シャープ

多彩な防犯機能があらかじめ設定された防犯電話。『自動着信前警告&自動聞いてから応答』は着信音がなる前に相手に「この通話は防犯のため録音されます」と警告メッセージを流します。電話が切れた場合、着信音はなりません。電話が切れなければ、名前を確認するメッセージが流れますので、知り合いからの電話のみに対応することが可能。これは「警視庁犯罪防止対策本部」「大阪府警察本部特殊詐欺対策室」のアドバイスを受け開発した機能で怪しい電話に出ないですみます。
ナンバーディスプレイ契約であれば、番号未登録者からの電話着信時は着信ランプの色が赤、登録者であれば緑と一目で分かる仕様。また、誰から、どこからコール、非通知お断り、フリーダイヤルお断りなど防犯に役立つ機能が満載。
うっかり迷惑電話に出た場合も自動通話録音やワンタッチ迷惑ストップボタンなどその場で電話を切れる機能も付いています。
受話器ごしに耳元で声を聞くと感情が揺さぶられだまされるリスクが高まります。スピーカーホン機能を利用して、スピーカー越しに相手の声を聞く事が詐欺対策にも有効とされています。

セット内容親機+子機1台ホワイト系質量(g)親機:約635(ACアダプター含まず)、子機:148(充電池含む)、充電器:129消費電力(W)親機:最大4、待機時0.9、子機:急速充電時0.9、待機時約0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:160×222×78、子機:48×28×179、子機充電器:85×81×37機能【親機基本機能】音量大ボタン、大音量フラッシュ着信、着信呼び出し音量切替(6段階)、受話(12段階)送話(3段階)音量切替、電話帳機能(漢字300人×1番号)、おしゃべり電話帳、ワンタッチダイヤル(2件)、停電時対応※1(受発信通話)、壁掛、【子機基本機能】音量大ボタン、大音量フラッシュ着信、着信呼び出し音量切替(6段階)、受話(12段階)送話(3段階)音量切替、スピーカーホン、オンフックダイヤル、子機電話帳機能は親機のデータを使用、【防犯機能】自動着信前警告(親子)、自動聞いてから応答(親子)、安心フラッシュランプ(親子)、通話録音(自動最大120分、1件10分まで、最大100件)(親子)、迷惑ストップボタン(親子)、安心相談ボタン(親子)、簡単通話後番号設定/特定番号お断り(親子)、【見守り機能】見守りモーニングコール、緊急呼び出しボタン対応、【ナンバーディスプレイ対応機能(ナンバーディスプレイ契約時に限る)】着信鳴り分け、着信記録(20兼)、【コードレス機能】内線通話/保留・転送、双方向子機間通話、連続通話/連続待ち受け、【留守録機能】留守録最大30分、50件、自作応答メッセージ(1件)、外線リモート液晶パネル4.6型[65×97mm]漢字3ケタ/ホワイトバックライト、子機:2.2型[46×37mm]漢字3ケタ/ホワイトバックライトRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※ご利用いただける機能によっては、ナンバーディスプレイ契約が必要なものがあります。ご利用にはNTT東日本、NTT西日本へのお申込み及び月額使用料が必要です。詳しくはNTT東日本、NTT西日本へお問合せください。
※ひかり電話などの光回線やISDNなどをご利用の場合は、電話機を接続しているルーター等の機器が使用できなくなることがあります。その場合は通話できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44715574JD-AT91CL
オープン
20,980
23,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【防犯電話機】詐欺電話にでないための機能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする