曜日別特売

iPhone14用 2WAYハンドストラップ付背面ケース

iPhone14用 2WAYハンドストラップ付背面ケース - エアージェイiPhone14用 2WAYハンドストラップ付背面ケース - エアージェイiPhone14用 2WAYハンドストラップ付背面ケース - エアージェイiPhone14用 2WAYハンドストラップ付背面ケース - エアージェイiPhone14用 2WAYハンドストラップ付背面ケース - エアージェイiPhone14用 2WAYハンドストラップ付背面ケース - エアージェイiPhone14用 2WAYハンドストラップ付背面ケース - エアージェイiPhone14用 2WAYハンドストラップ付背面ケース - エアージェイ

簡易防滴ケースにもなる捨てないECOパッケージ【プラスエコ】。アレンジ可能なストラップ(紐)付で、パッケージをそのまま小物ケースなどにも使えます。
指を通せば落下防止に、スタンドさせて動画視聴も楽しめるハンドストラップケース。
フレームに上部なTPU素材採用で衝撃から全方向をガードします。

材質TPU、PCタイプケース型対応機種iPhone14(6.1インチ2Lens)RoHS指令(10物質対応)対応特性防滴/スタンド機能/ハンドストラップケース内容量1個
関連資料:(1.66MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44715678AC-P22-SS PKピンク
2,255
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
44715687AC-P22-SS YLイエロー
2,255
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
44715644AC-P22-SS BLブルー
2,255
取扱い終了
44715696AC-P22-SS NVネイビー
2,255
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする