シモン
作業靴(JSAA)軽技KNシリーズ KN111ブラック
規格:JSAA規格 A種 認定品 人工皮革製(付加的性能:かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性)
進化した3つの機能 軽量・耐滑・通気
形状
ローカット
色
ブラック
規格
JSAA規格 A種 認定品
材質(甲被)
人工皮革+ポリエステルメッシュ
機能
軽量・耐滑・通気
標準質量(g)
530(26.0cm/両足)
靴底
合成ゴム+EVA
材質(先芯)
ワイドACM
甲被タイプ
ひもタイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
全13種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
29
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44715714
KN111ブラック
22
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44715730
KN111ブラック
22.5
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44715739
KN111ブラック
23
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44715748
KN111ブラック
23.5
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44715757
KN111ブラック
24
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44715766
KN111ブラック
24.5
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44715775
KN111ブラック
25
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44715784
KN111ブラック
25.5
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44715800
KN111ブラック
26
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44715809
KN111ブラック
26.5
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44715818
KN111ブラック
27
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44715827
KN111ブラック
28
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44715836
KN111ブラック
29
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください