曜日別特売

作業靴(JSAA)軽技KNシリーズ KN118ブラック

作業靴(JSAA)軽技KNシリーズ KN118ブラック - シモン作業靴(JSAA)軽技KNシリーズ KN118ブラック - シモン作業靴(JSAA)軽技KNシリーズ KN118ブラック - シモン作業靴(JSAA)軽技KNシリーズ KN118ブラック - シモン作業靴(JSAA)軽技KNシリーズ KN118ブラック - シモン作業靴(JSAA)軽技KNシリーズ KN118ブラック - シモン
(1件のレビュー)

規格:JSAA規格 A種 認定品 人工皮革製(付加的性能:かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性)
進化した3つの機能 軽量・耐滑・通気

形状ローカットブラック規格JSAA規格 A種 認定品材質(甲被)人工皮革+ポリエステルメッシュ機能軽量・耐滑・通気標準質量(g)550(26.0cm/両足)靴底合成ゴム+EVA材質(先芯)ワイドACM甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44716028KN118ブラック22
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
44716037KN118ブラック22.5
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
44716046KN118ブラック23
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
44716055KN118ブラック23.5
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
44716064KN118ブラック24
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
44716080KN118ブラック24.5
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
44716089KN118ブラック25
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
44716098KN118ブラック25.5
オープン
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
44716107KN118ブラック26
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
44716116KN118ブラック26.5
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
44716125KN118ブラック27
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
44716134KN118ブラック28
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
44716150KN118ブラック29
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-28
用途: 二輪店で常時使用
有限会社新和モーター販売自動車・二輪車・自転車関連業

軽さも グリップ感も満足です。いつも先端の保護キャップに亀裂が入り寿命を迎えます。足先を曲げる姿勢が多いですが もし、この靴もそうであったら、次は保護キャップ無しにするかも。保護キャップ、先っちょだけで良いかも。中敷きのつま先、小指辺りに軽く痛みを感じます。後は、1年持つかの耐久性です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする