シモン
作業靴(JSAA)軽技KNシリーズ KN118ブルー
規格:JSAA規格 A種 認定品 人工皮革製(付加的性能:かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性)
進化した3つの機能 軽量・耐滑・通気
形状
ローカット
色
ブルー
規格
JSAA規格 A種 認定品
材質(甲被)
人工皮革+ポリエステルメッシュ
機能
軽量・耐滑・通気
標準質量(g)
550(26.0cm/両足)
靴底
合成ゴム+EVA
材質(先芯)
ワイドACM
甲被タイプ
マジックテープタイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44716159
KN118ブルー
24
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44716168
KN118ブルー
24.5
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44716177
KN118ブルー
25
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44716186
KN118ブルー
25.5
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44716195
KN118ブルー
26
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44716204
KN118ブルー
26.5
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44716220
KN118ブルー
27
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44716229
KN118ブルー
28
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44716238
KN118ブルー
29
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください