「Honeywell H100+ハーネス」フルハーネス+墜落製紙用ダブルランヤードセット

「Honeywell H100+ハーネス」フルハーネス+墜落製紙用ダブルランヤードセット - ハネウェル「Honeywell H100+ハーネス」フルハーネス+墜落製紙用ダブルランヤードセット - ハネウェル「Honeywell H100+ハーネス」フルハーネス+墜落製紙用ダブルランヤードセット - ハネウェル「Honeywell H100+ハーネス」フルハーネス+墜落製紙用ダブルランヤードセット - ハネウェル「Honeywell H100+ハーネス」フルハーネス+墜落製紙用ダブルランヤードセット - ハネウェル

厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合。新規格適合フルハーネス・フリーサイズ。
接続箇所の制約が少ないタイプ2ランヤード。
クイックコネクトバックル:簡単かつ素早い着脱が可能。
軽量:快適な付け心地により作業負担を軽減。
5点調整式:様々な体型にしっかりとフィット。
ラベル保護カバー:長期間にわたり製造年月などの重要情報を保持。
明瞭なカラーベルト:上下の色分により簡単で迅速な装着が可能。
縫い込み式フォールインジケータ:容易な点検をサポート。

用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用に仕様最小空間距離:6.2m材質肩・胸・股ベルト:ポリエステル、D環:鋼材、胸・腿部バックル:アルミニウム黄・黒サイズフリー種類フルハーネス型使用温度範囲(℃)-10~50質量(kg/セット)約2.3フック質量(g)約260ランヤード(長さ)(mm)1700最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第2種背タイプX型ランヤード(長さ)(m)1.7自由落下距離(m)4脚部構造V型腿バックルワンタッチランヤード2丁掛け内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※落下距離の長さが作業床の高さを超えないよう、作業環境に合った適切な墜落制止用器具をお選びください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44717166FP81HV100DU/DL-C1J-DL
オープン
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする