天牛(富士手袋工業)
足の疲れを考えた靴下 先丸滑り止め 3足組
シューズとソックスのズレを抑える滑り止め効果により、シューズ内の足の安全性をサポートします。
クロスサポーターが足首と土踏まずを引き締めます。
材質
綿、ポリエステル、ポリウレタン
色
アソート(3色固定)
サイズ(cm)
25~27
材質(すべり止め)
塩化ビニール
入数
3足
かかとからの長さ(cm)
12
丈区分
セミショート
指タイプ
先丸
内容量
1組(3足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44717315
1971
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください