天牛(富士手袋工業)
ラバーダブルシェルパ(4色アソート)8双組
8双(4色×各2双)パックのお買い得商品です。
特殊しわ加工でグリップ性能に優れています。
掌部には柔らかい天然ゴムを使用しております。
用途
運送業、倉庫業、荷役作業、建築土木、農業、林業、園芸、日曜大工など一般作業全般にご使用下さい。
色
赤、青、黄緑、黒
入数(双)
8
材質(手袋)
ポリエステル、綿、その他
材質(掌側)
天然ゴム
ゲージ数
13
内容量
1組(8双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44717367
8677
M
23
8
19
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
44717376
8677
L
24
8.5
20
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
44717385
8677
LL
25
9
21
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください