BIGMAN(ビッグマン)
芽切鋏
(1件のレビュー)
高級刃物鋼を使用しているため、切れ味が良いです。
用途
生花・庭木の盆栽、鉢物、農産物など幅広くお使いいただける鋏です。
寸法(mm)
180
全長(mm)
190
刃長(mm)
50
使用目的
芽切
切断対象
生花・庭木の盆栽、鉢物、農産物など
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44717394
30246
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください