BIGMAN(ビッグマン)
刈込鋏(長刃)
長刃型の刈込鋏木柄付です。庭木の刈込みに、太い枝(直径15mmまで)が切れるように刃の形状に作られています。刃先ケース付き。
用途
木の外見を整えるのに最適。
全長(mm)
680
タイプ
長刃
刃長(mm)
約155(有効)
使用目的
剪定
切断対象
庭木
切断目安(Φmm)
15まで
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44717455
W-70
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください