刈込機アタッチメント アイガモン2

刈込機アタッチメント アイガモン2 - 平城商事刈込機アタッチメント アイガモン2 - 平城商事刈込機アタッチメント アイガモン2 - 平城商事刈込機アタッチメント アイガモン2 - 平城商事刈込機アタッチメント アイガモン2 - 平城商事刈込機アタッチメント アイガモン2 - 平城商事刈込機アタッチメント アイガモン2 - 平城商事刈込機アタッチメント アイガモン2 - 平城商事

「すいすいカッター アイガモン2」と専用に開発した特殊刃を使用することで、下記のようなあらゆる現場での草刈(除草)作業を行なうことができます。
1.水田の条間に発生した雑草の除去、中干し除草(起耕効果や、雑草の根まで除去できるので再発芽防止にもなります)
2.畑作での畝まわりの除草(条件により適さない場合があります)
3.壁、樹木、ガードレールなどの障害物が多い悪条件な場所の草刈
4.均一な高さに刈込が必要な芝など
5.地面につけて押したり引いたり作業ができるので楽チン

用途
専用刃おすすめ使用用途※ヒザ上より高い草は刈れません。
L型5枚刃…水田や平地、ほとんどのシーンにご利用いただけます。
8枚刃チップソー…芝など草たけが低く一定の高さの草刈りにご利用いただけます。
セット内容本体カバー×1、ナット付取付金具×2、蝶ネジ・ワッシャー×各4、L型5枚刃×1、8枚刃チップソー×1材質本体:ABS寸法(mm)250×225×135質量(g)250(刈刃を除く)タイプ取付式刃の厚さ(mm)L型5枚刃:1.6、8枚刃チップソー:1.6適合替刃/ナイフ品番L型5枚刃:AG2-101、8枚刃チップソー:AG2-102刈刃外径(Φmm)L型5枚刃:約190、8枚刃チップソー:約190内容量1個
注意
※首振りタイプ(可変式)や25cc未満の排気量・ナイロンカッターが使用できない刈払機には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44717516AG2-001
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする