Delta Plus
INTERLAGOS LIGHT ヘッドバンド型イヤーマフ(26dBスタンダードタイプ)
クッションで装着時の違和感を軽減、高さ調整でき快適装着。
軽量約200g。
カップ部のクッション材により優しい耳当たり。
用途
工事現場・工場内等での騒音対策に。
材質
ABS
色
グレー
タイプ
ヘッドバンド型
規格
EN352-1:2002、ANSI S3.19-1974
NRR値
21dB
SNR値
26dB
内容量
1個
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44717638
D0079
¥
2,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください