Delta Plus
INTERLAGOS2 ヘッドバンド型イヤーマフ(29dB)
2重構造のダブルヘッドバンドで通気性に優れます。
高さ調節により頭部への圧力を抑え快適な装着性。
軽量約286g。
カップ部のクッション材により優しい耳当たり。
保管用巾着袋と携帯用フック付属。
用途
工事現場・工場内等での騒音対策に。
色
グレー
質量(g)
約286
タイプ
ヘッドバンド型
規格
EN352-1:2002
材質(カップ部)
ABS
材質(ヘッドバンド)
POM
SNR値
29dB
内容量
1個
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44717647
D0080-GR
¥
3,600
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください