曜日別特売

INTERLAGOS FOLDABLE ヘッドバンド型イヤーマフ(30dB)

INTERLAGOS FOLDABLE ヘッドバンド型イヤーマフ(30dB) - Delta PlusINTERLAGOS FOLDABLE ヘッドバンド型イヤーマフ(30dB) - Delta PlusINTERLAGOS FOLDABLE ヘッドバンド型イヤーマフ(30dB) - Delta PlusINTERLAGOS FOLDABLE ヘッドバンド型イヤーマフ(30dB) - Delta PlusINTERLAGOS FOLDABLE ヘッドバンド型イヤーマフ(30dB) - Delta Plus

2重構造のダブルヘッドバンドで通気性に優れます。
カップ部をヘッドバンド内に格納でき、コンパクトに収納できるタイプ。
高さ調節により頭部への圧力を抑え快適な装着性。
軽量約282g。
カップ部のクッション材により優しい耳当たり。
保管用巾着袋と携帯用フック付属。

用途工事現場・工場内等での騒音対策に。グレー質量(g)約282タイプヘッドバンド型規格EN352-1:2002、ANSI S3.19NRR値25dB材質(カップ部)ABS材質(ヘッドバンド)POMSNR値30dB内容量1個
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44717656D0081
3,800
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする