ジオラマ粘土 ジオベース ライトブラウン 100g ベーシック

ジオラマ粘土 ジオベース ライトブラウン 100g ベーシック - アーテック[学校教材・教育玩具]ジオラマ粘土 ジオベース ライトブラウン 100g ベーシック - アーテック[学校教材・教育玩具]ジオラマ粘土 ジオベース ライトブラウン 100g ベーシック - アーテック[学校教材・教育玩具]ジオラマ粘土 ジオベース ライトブラウン 100g ベーシック - アーテック[学校教材・教育玩具]ジオラマ粘土 ジオベース ライトブラウン 100g ベーシック - アーテック[学校教材・教育玩具]ジオラマ粘土 ジオベース ライトブラウン 100g ベーシック - アーテック[学校教材・教育玩具]

手につかず汚れない思いのままに地面を造形できる新しい粘土
手軽に本格的なジオラマ製作に活用できる造形粘土です。小スケールのジオラマ制作に向いた粒の細かいタイプ●タイヤ跡や足跡も押し当てるだけでリアルに表現●地形の起伏やトンネルも簡単に表現芯材無しで高さのある造形が可能(そのまま固まるので、土煙などの表現も可能)●クラックの表現、混色、塗装も思いのまま粘土部分は柔らかいのでディテールの追加も簡単●色違いの粘土を混ぜ合わせることで調色が可能、また水性絵具や各…
材質:樹脂系中空体、石粉等。サイズ:128×205×15mm。セット内容:粘土×1、説明書×1

用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。セット内容粘土×1、説明書×1材質樹脂系中空体、石粉等寸法(mm)128×205×15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4471769924301
オープン
500
550(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする