ボルトボルズのペットボトル空気砲ストラックアウト

ボルトボルズのペットボトル空気砲ストラックアウト アーテック[学校教材・教育玩具] ボルトボルズのペットボトル空気砲ストラックアウト アーテック[学校教材・教育玩具] ボルトボルズのペットボトル空気砲ストラックアウト アーテック[学校教材・教育玩具] ボルトボルズのペットボトル空気砲ストラックアウト アーテック[学校教材・教育玩具] ボルトボルズのペットボトル空気砲ストラックアウト アーテック[学校教材・教育玩具] ボルトボルズのペットボトル空気砲ストラックアウト アーテック[学校教材・教育玩具]

サイエンス芸人ボルトボルズとコラボ商品!大人気の空気砲を作って遊べる!
サイエンス芸人ボルトボルズとコラボ商品!「笑ってタメになる!サイエンスショー」で大人気の空気砲を作って遊べる!
ペットボトルで作った空気砲で的当てゲームができる段ボールクラフトキットです。
この商品の動画をボルトボルズのYoutubeチャンネルで見ることができます。

セット内容ストラックアウトダンボールセット×1、ストラックアウト用的台紙×1、ダンボールスタンド×2、ビニールテープ×1、接着剤×1、風船×3 材質紙、天然ゴム、PVC 組立寸法(mm)345×260×140 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44717778 58180
オープン
637
701 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする