曜日別特売

オフィスチェア・肘掛け・キャスター

オフィスチェア・肘掛け・キャスター - エルゴヒューマン(Ergohuman)オフィスチェア・肘掛け・キャスター - エルゴヒューマン(Ergohuman)オフィスチェア・肘掛け・キャスター - エルゴヒューマン(Ergohuman)オフィスチェア・肘掛け・キャスター - エルゴヒューマン(Ergohuman)オフィスチェア・肘掛け・キャスター - エルゴヒューマン(Ergohuman)オフィスチェア・肘掛け・キャスター - エルゴヒューマン(Ergohuman)オフィスチェア・肘掛け・キャスター - エルゴヒューマン(Ergohuman)オフィスチェア・肘掛け・キャスター - エルゴヒューマン(Ergohuman)

エルゴヒューマンチェアは、腰へのフィット感・サポートに重点を置いて設計された高機能チェアです。
最大の特徴である「独立式ランバーサポート」はユーザーの体格と姿勢に応じて可動し、着座している間は常に腰を支えるように設計されています。
又、デスクワークを行う環境や、ユーザーの体それぞれに合ったチェア各部の適応性を追及しており、ヘッドレスト、背もたれ、アームレスト(肘掛)、座面など各部の角度や高さを調整できるようになっています。
人間工学に基づいた高い機能性と操作性を融合することにより、より自然な座り心地を実現しています。

用途デスクチェア・オフィスチェア・在宅用チェア材質(張材)ポリエステルエラストマーキャスター60mm双輪PUキャスター肘掛4Dアームレストグリーン購入法適合内容量1脚
注意
【家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。】
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
※肘掛や背もたれの上に掛けたり、乗ったりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
※椅子の上に立ったり、踏み台代わり使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしないでください。バランスを崩し倒れてケガをしたり、他の物を壊したりすることがあります。
※座った状態で椅子を傾けないでください。破損しケガの原因になります。
※椅子を座る目的以外に使わないでください。又、保護者の目の届かないところでお子様一人で使わせないでください。思わぬケガのもとになることがあります。
※椅子の座の上に直接熱いものや濡れたものを置いたり、ビニールやガラスを直接長時間放置市内でください。塗料が変色したり剝がれることがあります。
※回転金具の部分や、椅子の上部や下部の隙間には指を入れないでください。特に小さなお子様には十分お気を付けください。
※座って前後に揺らしたり、必要以上に回転させないでください。
※金具は時々点検してください。不良のまま使用しますと、ケガや破損の原因になります。また、油や鉄分が回転盤から出ていないか定期的に点検してください。そのまま使用すると、床やカーペットを汚すことがあります。
※オットマンの上には座らないでください。加重を掛けると折れる可能性とチェアが前に倒れて、ケガや床を傷つける原因になります。
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
座面高さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44717875EHP2-HAM-BK (BKframe)ブラック455~5407001150~1315665
180,000
120,000
132,000(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年3月23日
44717884EHP2-HAM-WH (BKframe)ホワイト455~5407001150~1315665
180,000
120,000
132,000(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44717900EHP2-HAM-RD (BKframe)レッド455~5407001150~1315665
180,000
120,000
132,000(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44717909EHP2-HAM-BL (BKframe)ブルー455~5407001150~1315665
180,000
120,000
132,000(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44717918EHP2-HAM-GN (BKframe)グリーン455~5407001150~1315665
180,000
120,000
132,000(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44717936EHP2-HAM-WH (GYframe)ホワイト455~5407001150~1315665
180,000
120,000
132,000(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44717945EHP2-HAM-RD (GYframe)レッド455~5407001150~1315665
180,000
120,000
132,000(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44717954EHP2-HAM-BL (GYframe)ブルー455~5407001150~1315665
180,000
120,000
132,000(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44717970EHP2-HAM-GN (GYframe)グリーン455~5407001150~1315665
180,000
120,000
132,000(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44717979EHP2-LAM-BK (BKframe)ブラック455~5407001050~1145665
165,000
110,000
121,000(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年3月23日
44717988EHP2-LAM-WH (BKframe)ホワイト455~5407001050~1145665
165,000
110,000
121,000(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44717997EHP2-LAM-RD (BKframe)レッド455~5407001050~1145665
165,000
110,000
121,000(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44718006EHP2-LAM-BL (BKframe)ブルー455~5407001050~1145665
165,000
110,000
121,000(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44718015EHP2-LAM-GN (BKframe)グリーン455~5407001050~1145665
165,000
110,000
121,000(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44718024EHP2-LAM-BK (GYframe)ブラック455~5407001050~1145665
165,000
110,000
121,000(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44718040EHP2-LAM-WH (GYframe)ホワイト455~5407001050~1145665
165,000
110,000
121,000(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44718049EHP2-LAM-RD (GYframe)レッド455~5407001050~1145665
165,000
110,000
121,000(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44718058EHP2-LAM-BL (GYframe)ブルー455~5407001050~1145665
165,000
110,000
121,000(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44718067EHP2-LAM-GN (GYframe)グリーン455~5407001050~1145665
165,000
110,000
121,000(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44718180EJ2-HAM-BK (BKframe)ブラック450~5356801135~1365645
135,000
90,000
99,000(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年3月10日
44718189EJ2-HAM-WH (BKframe)ホワイト450~5356801135~1365645
135,000
90,000
99,000(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月中旬
44718198EJ2-HAM-RD (BKframe)レッド450~5356801135~1365645
135,000
90,000
99,000(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44718207EJ2-HAM-BL (BKframe)ブルー450~5356801135~1365645
135,000
90,000
99,000(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44718216EJ2-HAM-GN (BKframe)グリーン450~5356801135~1365645
135,000
90,000
99,000(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44718225EJ2-HAM-BK (GYframe)ブラック450~5356801135~1365645
135,000
90,000
99,000(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年6月上旬
44718234EJ2-HAM-WH (GYframe)ホワイト450~5356801135~1365645
135,000
90,000
99,000(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44718250EJ2-HAM-RD (GYframe)レッド450~5356801135~1365645
135,000
90,000
99,000(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44718259EJ2-HAM-BL (GYframe)ブルー450~5356801135~1365645
135,000
90,000
99,000(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44718268EJ2-HAM-GN (GYframe)グリーン450~5356801135~1365645
135,000
90,000
99,000(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44718277EJ2-LAM-BK (BKframe)ブラック450~535680995~1155645
127,500
85,000
93,500(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44718286EJ2-LAM-WH (BKframe)ホワイト450~535680995~1155645
127,500
85,000
93,500(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44718295EJ2-LAM-RD (BKframe)レッド450~535680995~1155645
127,500
85,000
93,500(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44718304EJ2-LAM-BL (BKframe)ブルー450~535680995~1155645
127,500
85,000
93,500(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44718320EJ2-LAM-GN (BKframe)グリーン450~535680995~1155645
127,500
85,000
93,500(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44718329EJ2-LAM-BK (GYframe)ブラック450~535680995~1155645
127,500
85,000
93,500(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44718338EJ2-LAM-WH (GYframe)ホワイト450~535680995~1155645
127,500
85,000
93,500(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44718347EJ2-LAM-RD (GYframe)レッド450~535680995~1155645
127,500
85,000
93,500(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44718356EJ2-LAM-BL (GYframe)ブルー450~535680995~1155645
127,500
85,000
93,500(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44717927EHP2-HAM-BK (GYframe)ブラック455~5407001150~1315665
180,000
120,000
132,000(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44718076EHP2-LPL-BK (BKframe)ブラック455~5407001150~1315665
207,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
44718085EHP2-LPL-WH (BKframe)ホワイト455~5407001150~1315665
207,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
44718094EHP2-LPL-RD (BKframe)レッド455~5407001150~1315665
207,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
44718110EHP2-LPL-BL (BKframe)ブルー455~5407001150~1315665
207,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
44718119EHP2-LPL-GN (BKframe)グリーン455~5407001150~1315665
207,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
44718128EHP2-LPL-BK (GYframe)ブラック455~5407001150~1315665
207,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
44718137EHP2-LPL-WH (GYframe)ホワイト455~5407001150~1315665
207,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
44718146EHP2-LPL-RD (GYframe)レッド455~5407001150~1315665
207,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
44718155EHP2-LPL-BL (GYframe)ブルー455~5407001150~1315665
207,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
44718164EHP2-LPL-GN (GYframe)グリーン455~5407001150~1315665
207,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44718076EHP2-LPL-BK (BKframe)71740649EHP2-LPL-DR-BF-BK【PU】新基盤EHP2-LPL-BK (BKframe) Ergohuman エルゴヒューマン(Ergohuman) 71740649Ergohumanエルゴヒューマン(Ergohuman)1脚
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44718085EHP2-LPL-WH (BKframe)71740658EHP2-LPL-DR-BF-WH【PU】新基盤EHP2-LPL-WH (BKframe) Ergohuman エルゴヒューマン(Ergohuman) 71740658Ergohumanエルゴヒューマン(Ergohuman)1脚
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44718094EHP2-LPL-RD (BKframe)71740667EHP2-LPL-DR-BF-RD【PU】新基盤EHP2-LPL-RD (BKframe) Ergohuman エルゴヒューマン(Ergohuman) 71740667Ergohumanエルゴヒューマン(Ergohuman)1脚
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44718110EHP2-LPL-BL (BKframe)71740676EHP2-LPL-DR-BF-BL【PU】新基盤EHP2-LPL-BL (BKframe) Ergohuman エルゴヒューマン(Ergohuman) 71740676Ergohumanエルゴヒューマン(Ergohuman)1脚
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44718119EHP2-LPL-GN (BKframe)71740685EHP2-LPL-DR-BF-GN【PU】新基盤EHP2-LPL-GN (BKframe) Ergohuman エルゴヒューマン(Ergohuman) 71740685Ergohumanエルゴヒューマン(Ergohuman)1脚
159,800
欠品中
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44718128EHP2-LPL-BK (GYframe)71740701EHP2-LPL-DR-GF-BK【PU】新基盤EHP2-LPL-BK (GYframe) Ergohuman エルゴヒューマン(Ergohuman) 71740701Ergohumanエルゴヒューマン(Ergohuman)1脚
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44718137EHP2-LPL-WH (GYframe)71740710EHP2-LPL-DR-GF-WH【PU】新基盤EHP2-LPL-WH (GYframe) Ergohuman エルゴヒューマン(Ergohuman) 71740710Ergohumanエルゴヒューマン(Ergohuman)1脚
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44718146EHP2-LPL-RD (GYframe)71740719EHP2-LPL-DR-GF-RD【PU】新基盤EHP2-LPL-RD (GYframe) Ergohuman エルゴヒューマン(Ergohuman) 71740719Ergohumanエルゴヒューマン(Ergohuman)1脚
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44718155EHP2-LPL-BL (GYframe)71740728EHP2-LPL-DR-GF-BL【PU】新基盤EHP2-LPL-BL (GYframe) Ergohuman エルゴヒューマン(Ergohuman) 71740728Ergohumanエルゴヒューマン(Ergohuman)1脚
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44718164EHP2-LPL-GN (GYframe)71740737EHP2-LPL-DR-GF-GN【PU】新基盤EHP2-LPL-GN (GYframe) Ergohuman エルゴヒューマン(Ergohuman) 71740737Ergohumanエルゴヒューマン(Ergohuman)1脚
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする