ベンチ オーズⅢ

ベンチ オーズⅢ - 関家具ベンチ オーズⅢ - 関家具ベンチ オーズⅢ - 関家具ベンチ オーズⅢ - 関家具ベンチ オーズⅢ - 関家具ベンチ オーズⅢ - 関家具ベンチ オーズⅢ - 関家具ベンチ オーズⅢ - 関家具

無垢材を使用したダイニングベンチになります。オークかウォールナットから選んでいただけます。

用途ベンチ・ダイニングベンチ高さ(mm)430奥行(mm)330キャスターなし背もたれなし肘掛なし座高(mm)430グリーン購入法適合内容量1台
注意
【家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。】
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
※肘掛や背もたれの上に掛けたり、乗ったりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
※椅子の上に立ったり、踏み台代わり使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしないでください。バランスを崩し倒れてケガをしたり、他の物を壊したりすることがあります。
※座った状態で椅子を傾けないでください。破損しケガの原因になります。
※椅子を座る目的以外に使わないでください。又、保護者の目の届かないところでお子様一人で使わせないでください。思わぬケガのもとになることがあります。
※椅子の座の上に直接熱いものや濡れたものを置いたり、ビニールやガラスを直接長時間放置市内でください。塗料が変色したり剝がれることがあります。
※回転金具の部分や、椅子の上部や下部の隙間には指を入れないでください。特に小さなお子様には十分お気を付けください。
※座って前後に揺らしたり、必要以上に回転させないでください。
※金具は時々点検してください。不良のまま使用しますと、ケガや破損の原因になります。また、油や鉄分が回転盤から出ていないか定期的に点検してください。そのまま使用すると、床やカーペットを汚すことがあります。
※オットマンの上には座らないでください。加重を掛けると折れる可能性とチェアが前に倒れて、ケガや床を傷つける原因になります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44718697ベンチ115 オーズⅢ WNウォールナット無垢1150×330×430
50,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
44718706ベンチ115 オーズⅢ OAKオーク無垢1150×330×430
40,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
44718715ベンチ160 オーズⅢ WNウォールナット無垢1600×330×430
64,000
22,880
25,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
44718724ベンチ160 オーズⅢ OAKオーク無垢1600×330×430
50,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする