曜日別特売

ダイニングテーブル オーズⅢ

ダイニングテーブル オーズⅢ - 関家具ダイニングテーブル オーズⅢ - 関家具ダイニングテーブル オーズⅢ - 関家具ダイニングテーブル オーズⅢ - 関家具ダイニングテーブル オーズⅢ - 関家具ダイニングテーブル オーズⅢ - 関家具ダイニングテーブル オーズⅢ - 関家具ダイニングテーブル オーズⅢ - 関家具
(1件のレビュー)

無垢材を使用したダイニングテーブルになります。オークかウォールナットから選んでいただけます。

用途テーブル・ダイニングテーブル・ミーティングテーブル高さ(mm)720奥行(mm)800グリーン購入法適合内容量1台
注意
【家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。】
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44718740DT135 オーズⅢ WNウォールナット無垢1350×800×720
128,000
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
44718749DT135 オーズⅢ OAKオーク無垢1350×800×720
104,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
44718758DT160 オーズⅢ WNウォールナット無垢1600×800×720
140,000
50,980
56,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
44718767DT160 オーズⅢ OAKオーク無垢1600×800×720
114,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44718767
2026-02-27
用途: 店舗ダイニングテーブル
さんなんぼ。飲食業

重量感があり、組み立て、移動は一苦労ですが
お安く購入させて頂け、とっても自分好みです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする