SMC
ZSE20A(F) Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ
汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加
20A Seriesに微圧レンジを追加
設定項目の見える化
簡単3ステップ設定
簡単画面切替
ディレー時間:最速1.5ms以下
消費電流:25mA以下
出力
NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能
配管
ワンタッチ管継手Φ6mm(エルボタイプ)
単位
単位切換機能付(初期値psi)
定格圧力範囲(kPa)
0~-101
適合流体
空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
リード線
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44718898
ZSE20A-X-P-C6L
¥
7,870
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
40日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください