曜日別特売

ティッシュケース ポケット&トレイ付き

ティッシュケース ポケット&トレイ付き - COLLEND(コレンド)ティッシュケース ポケット&トレイ付き - COLLEND(コレンド)ティッシュケース ポケット&トレイ付き - COLLEND(コレンド)ティッシュケース ポケット&トレイ付き - COLLEND(コレンド)ティッシュケース ポケット&トレイ付き - COLLEND(コレンド)ティッシュケース ポケット&トレイ付き - COLLEND(コレンド)ティッシュケース ポケット&トレイ付き - COLLEND(コレンド)ティッシュケース ポケット&トレイ付き - COLLEND(コレンド)

小物ポケットが付いたティッシュケース。スリムタイプのティッシュが2つ入るサイズ。ペンや印鑑、爪切り、リップクリームなどよく使うアイテムをスマートに収納。
上のトレイは手を洗うときや入浴時に外した指輪の一時置き場としても便利。ポケットティッシュをセットして、横から引き出すことも可能。底面クッション付き。

用途ティッシュケース、小物トレーとして。洗面所やトイレ、リビングに。インテリア/スチール/使いやすい/まとめて収納/アイデア収納/すっきり/リビング/洗面所/シンプル/モノトーン/おしゃれ/便利/便利グッズ/トレイ/卓上収納/デスク収納/スマート/ペン/爪切り/印鑑材質スチール(粉体塗装)、ポリプロピレン質量(kg)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.5×11×13.7繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44718995TC-BKブラック
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
47671060TC-WHホワイト
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする