18Wワイド 追尾式LEDセンサーライト

18Wワイド 追尾式LEDセンサーライト - ムサシ18Wワイド 追尾式LEDセンサーライト - ムサシ18Wワイド 追尾式LEDセンサーライト - ムサシ18Wワイド 追尾式LEDセンサーライト - ムサシ18Wワイド 追尾式LEDセンサーライト - ムサシ18Wワイド 追尾式LEDセンサーライト - ムサシ18Wワイド 追尾式LEDセンサーライト - ムサシ18Wワイド 追尾式LEDセンサーライト - ムサシ

センサー探知方向に自動でライトが動くセンサーライトです。
人の動きに合わせて光が自動追尾するので、高い利便性・防犯効果を実現しました。
シリーズ上位の2000ルーメンの明るいライトを搭載しています。
周囲が暗くなると自動点灯する常夜灯モードも搭載。常夜灯の明るさは3段階に調節できます。(弱100Lm、中200Lm、強300Lm)
センサー感知で100%の明るさ(2000Lm)で点灯します。

質量(g)920切替方式常夜灯:OFF/弱/中/強、探知距離:短4m/中8m/長12m消費電力(W)点灯時:20(全灯)、1.5(常夜灯弱)、2(常夜灯中)、2.5(常夜灯強)、待機時:1以下全光束(Lm)2000電源コード(m)約3電源電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IP65電球18W 高輝度白色 LED本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×173×205設定時間点灯:約5秒~約5分センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大240°、最遠12m(取り付け高さ2.5m時)設置場所屋内/屋外明るさ(Lm)常夜灯:100(弱)、200(中)、300(強)電球の種類LED内容量1個
取扱説明書:(3.67MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44719108LED-AC1017TA
25,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LED AC1017TA 追尾式センサーライト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする