高精度な燃料電池センサー搭載で、コンパクト設計
精度が高く、アルコール以外のガスに反応しにくい燃料電池式センサーを採用
約15秒の高速測定
センサーカートリッジ交換式(定期メンテナンス不要) センサー寿命は使用開始から12カ月※1、または累計約250分※2のどちらか早い方です。
※1:センサー使用日数の経過月とは、使用開始日の翌月を1カ月目としています。※2:約1500回の測定に相当しますが、0.05mg/L以上の呼気測定を続けた場合、センサー使用時間の残りが少なくなります。
マウスピースが交換できるので衛生的
ボタンを押すだけ、簡単測定
付属品センサーカートリッジ、取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03))×2本、マウスピース×3本、チャック式PE袋(本体梱包)対応製品センサーカートリッジ:FC-800S、マウスピース:HC-21MP材質ABS、PMMA、PP色ホワイト測定範囲0.00~0.25mg/L 0.01mg/L単位(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)電源DC3V 単 4 形アルカリ乾電池(LR03) ×2 本測定範囲(mg/L)0.00~0.25本体質量(g)約104(乾電池含む)表示方式LCD表示検知原理燃料電池式ガスセンサー測定時間(秒)【呼気吹きかけ】4測定単位0.01mg/L(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)使用温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:30~80%(結露なきこと)寿命センサー:センサー使用日数が12カ月目を超える、またはセンサー使用時間が累計約250分になるまで(どちらか早い方)保管温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露なきこと)保証期間1年表示内容センサー使用時間の残り:「0~100%」、センサー使用時間累計約250分以上:「SENSOR」検知時間(秒)約15本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×130×25認定取得J-BAC(認定番号:JB10001-36)内容量1台