信栄物産
工業用点検ミラー
鏡面がアルミでできているので、割れにくく安全
衝撃、ショックに強く耐久性にも優れ
ミラーの角度を変えることができるので、使用範囲が広い
用途
床面固定式なので、スペース形状を気にせず設置可能
高さ1200mm・1000mmに調整可能
材質
(枠)アルミ
型式
角型
材質(本体)
アルミ
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可です。
※受注生産の為、納期が1ヶ月程かかる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44720745
AN-1560
15
1680×1200(1000)×40
¥
180,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44720754
AN-1890
19
1980×1200×40
¥
240,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。