フォークリフト用歯止め マグネット仕様 ダブル

フォークリフト用歯止め マグネット仕様 ダブル - 信栄物産フォークリフト用歯止め マグネット仕様 ダブル - 信栄物産フォークリフト用歯止め マグネット仕様 ダブル - 信栄物産フォークリフト用歯止め マグネット仕様 ダブル - 信栄物産フォークリフト用歯止め マグネット仕様 ダブル - 信栄物産フォークリフト用歯止め マグネット仕様 ダブル - 信栄物産フォークリフト用歯止め マグネット仕様 ダブル - 信栄物産フォークリフト用歯止め マグネット仕様 ダブル - 信栄物産
(1件のレビュー)

フォークリフト、自動車等の駐車時に必要アイテム。・収まりが良くジャマにならない・マグネット式なので、管理しやすい・フォークリフトなどの側面にもくっ付けることができる

用途ゴム製なので、設置時のタイヤの”ずれ”や”滑り”がなく安全です・ロープ付なので片方を無くす心配がありません(置き忘れ防止)適合フォークリフト用材質合成ゴム内容量1セット
注意
※個人宅配送不可です。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
入数
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
447209194201WM-75×124×661
5,9004,098
4,098
4,508(税込)
当日出荷
お客様組立品
447209284201WM-5P-75×124×665
29,50021,980
21,980
24,178(税込)
当日出荷
お客様組立品
447209374201WM-10P-75×124×6610
59,00041,980
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
447209464201WM-20P-75×124×6620
118,00082,980
82,980
91,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
447209554202WM-98×135×651
7,9005,498
5,498
6,048(税込)
当日出荷
お客様組立品
447209644202WM-5P-98×135×655
39,50027,980
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
447209804202WM-10P-98×135×6510
79,00054,980
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
447209894202WM-20P-98×135×6520
158,000109,800
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
191078164201WM-10P【ワケあり】※理由あり(未使用・開封済み)75×124×6610
59,00041,980
33,980
アウトレット
37,378(税込)
当日出荷
返品不可
お客様組立品
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44720955
2023-12-25
用途: 構内の駐車時
卸売・小売業

マグネット付きなのが一時保管に非常に便利で、良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト・建機用タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする