信栄物産
ファークリフト用衝突防止プロテクター
フォークリフト、自動車等の駐車時に必要アイテム。・収まりが良くジャマにならない・マグネット式なので、管理しやすい・中空形状なのでクッション効果はバツグンです
用途
フォークリフトなどの側面にもくっ付けることができる・衝撃ショックを和らげる合成ゴム製
材質
合成ゴム
形状
かまぼこ型
色
黒
長さL(mm)
185
内容量
1本
注意
※個人宅配送不可です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W)(mm)
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44720998
BP-70
80×70
1
¥
6,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
お客様組立品
44721007
BP-70-2P
80×70
2
¥
12,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
お客様組立品
44721016
BP-70-10P
80×70
10
¥
63,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44721025
BP-100
110×100
1
¥
7,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44721034
PB-100-2P
110×100
2
¥
15,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44721050
PB-100-10P
110×100
10
¥
79,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください