信栄物産
ターミナルラバー D型 中空タイプ
大型車でも安心、接触事故による建物や車輛の破損を防ぎ衝撃ショックを和らげる合成ゴム製
用途
倉庫、配送センター等の荷受所のクッションや、トラックの後部クッションや、駐車場の車止めに。
材質
合成ゴム
形状
かまぼこ型
色
黒
内容量
1本
注意
※個人宅配送不可です。
※※アンカーボルト別売り
※1、2本のご注文はすぐに対応できますが、多量数のご注文は納期がかかる場合がございます。
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
50×50×3000
70×70×3000
100×100×3000
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44721059
KS5-30
50×50×3000
¥
32,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44721068
KS7-30
70×70×3000
¥
52,500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44721077
KS10-30
100×100×3000
¥
66,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44721086
KSN5-30
50×50×3000
¥
28,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44721095
KSN7-30
70×70×3000
¥
46,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44721104
KSN10-30
100×100×3000
¥
62,100
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。