曜日別特売

バッテリーチャージャー BC-QZ1

バッテリーチャージャー BC-QZ1 - SONY

高容量バッテリーNP-FZ100専用の急速充電チャージャー
約150分で満充電※が可能※充電量が90%以上に達するとCHARGEランプが消灯し実用充電が完了、続けて約30分充電するとさらに長く使える満充電となります。
USB経由でのカメラ本体内充電と比較して、充電時間を約40%短縮
充電状況がわかるLED搭載
電圧100-240V対応
約33mmの薄さで持ち運びに便利

質量(g)(約)125寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)70×33×95コード長さ(cm)(AC)200 ※α9、α7R III、α7R IVに同梱されているBC-QZ1のACコード長(50cm)とは異なる内容量1個
注意
※対応機種は、メーカーサポートサイトをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44721156BC-QZ1
14,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする