マグネットシート 磁短 零

マグネットシート 磁短 零 - SK(新潟精機)マグネットシート 磁短 零 - SK(新潟精機)マグネットシート 磁短 零 - SK(新潟精機)マグネットシート 磁短 零 - SK(新潟精機)マグネットシート 磁短 零 - SK(新潟精機)マグネットシート 磁短 零 - SK(新潟精機)マグネットシート 磁短 零 - SK(新潟精機)マグネットシート 磁短 零 - SK(新潟精機)

磁力で固定、取り出し簡単、作業時間を短縮します。
ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です。
カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。
平面タイプですので、長軸のビス・ビットなども取付が出来ます。
磁石が6か所ついているので、しっかり保持できます。

用途テープル、ビスなどの保持材質本体:PVC、カラビナ:アルミ、磁石:ネオジム内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
マグネット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44721330MGS-06131×215ネオジム磁石6個
7,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
44721339MGS-09183×215ネオジム磁石9個
9,000
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする