曜日別特売

金曲尺 薄手広巾

金曲尺 薄手広巾 - 金鷲金曲尺 薄手広巾 - 金鷲金曲尺 薄手広巾 - 金鷲金曲尺 薄手広巾 - 金鷲金曲尺 薄手広巾 - 金鷲金曲尺 薄手広巾 - 金鷲

特殊「鎧護コート」仕様で、墨をはじき本体を保護します。
適度な弾力で対象物にフィットしてケガキやすい薄手タイプです。
1mm単位の目盛りが見やすい階段状目盛りです。
数字が大きく見やすい、繰り返し数字です。
内側には内基準目盛り付きです。
高所作業に最適なセーフティロープ取付穴付きです。

用途長さ計測厚さ角部同厚材質本体:ステンレスSUS430、カラビナ:アルミ内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表目盛(cm)
裏目盛(cm)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44721400GTH-30CKD長手・外30内25(内基準)、妻手・外15内10(内基準)長手・外30内25(内基準)、妻手・外15内10(内基準)30
7,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
44721409GTH-50CKD長手・外50内45(内基準)、妻手・外25内20(内基準)長手・外50内45(内基準)、妻手・外25内20(内基準)50
10,000
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする