鉄屑拾い 伸腕 蓄光

鉄屑拾い 伸腕 蓄光 - SK(新潟精機)鉄屑拾い 伸腕 蓄光 - SK(新潟精機)鉄屑拾い 伸腕 蓄光 - SK(新潟精機)鉄屑拾い 伸腕 蓄光 - SK(新潟精機)鉄屑拾い 伸腕 蓄光 - SK(新潟精機)鉄屑拾い 伸腕 蓄光 - SK(新潟精機)鉄屑拾い 伸腕 蓄光 - SK(新潟精機)鉄屑拾い 伸腕 蓄光 - SK(新潟精機)

伸縮式で持ち運びも便利、ワンプッシュで脱磁が出来ます。
太陽光や照明の光を蓄え、徐々に光を放つ蓄光タイプです。

用途鉄部品、鉄製品の回収作業に材質ボディ:ナイロン、ハンドル:ステンレス、磁石:ネオジム磁石内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
吸着力(N)
吸着面寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44721418SPUN-3310GL約275~1000(伸縮式)約19約33
6,500
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
44721427SPUN-6010GL約370~1025(伸縮式)約49約60
7,500
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする