SK(新潟精機)
昇降台 緑墨
グリーンレーザー緑墨の昇降台として使えます。
上下左右に自在に移動が可能です。
三脚にも取り付け可能です。
壁面に協力吸着します。
用途
昇降台
材質(本体)
ガラス繊維入りナイロン
質量(g)
430
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約177×150×83
取付ネジ径
(レーザーレベル用)1/4インチオスネジ、(三脚用)1/4インチメスネジ、5/8インチメスネジ
移動量(mm)
上下:約90、前後:約50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44721470
GMW-LP
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください