折りたためるランドリーバスケット

折りたためるランドリーバスケット - 清水産業折りたためるランドリーバスケット - 清水産業折りたためるランドリーバスケット - 清水産業折りたためるランドリーバスケット - 清水産業折りたためるランドリーバスケット - 清水産業折りたためるランドリーバスケット - 清水産業折りたためるランドリーバスケット - 清水産業折りたためるランドリーバスケット - 清水産業

折りたためばスリムで収納しやすい。
収納しやすく、持ち運びに便利な取っ手付き。
パタンとたためてスキマに収納。容量約20L。

用途マルチに使えるバスケット。アウトドアやショッピングにも。材質ポリプロピレン容量(L)約20収納時寸法(cm)約60×2.5×34使用時寸法(cm)約50×26×33内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44721540#120671アイボリー
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
44721549#120672ブルー
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
44721558#120673ピンク
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
44721567#120674グレー
2,000
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする