カミマル
AC・LP用ボンベ運搬車
アセチレン、プロパン、酸素などの様々な種類の大瓶容器の運搬が1台で可能になりました。
ノーパンクタイヤを採用している為、工場内や建設現場等の様々な現場にて優れた運搬性能を発揮します。
用途
工場内や建設現場等の様々な現場の運搬
幅(mm)
595
質量(kg)
20
車輪径(Φmm)
345
高さ(mm)
1405
奥行(mm)
360
耐荷重(kg)
約100
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ガスボンベは付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44722626
KS-AP50
¥
38,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
6,350
/
税込
¥
6,985
北海道地方
1
¥
6,900
/
税込
¥
7,590
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません