医療用運搬車 FK6000L(炭酸30kg)1本積み用

医療用運搬車 FK6000L(炭酸30kg)1本積み用 - フジ

FK7000L型(1本積用)の後輪キャスター周りを中心に作りを強化した運搬車です。
重量のある炭酸30kg容器の運搬や、ご使用頻度の多い方にも最適です。

用途炭酸30kg容器の運搬車輪四輪 主、200Φ/副75Φストッパ付幅(mm)460質量(kg)12.5高さ(mm)1210奥行(mm)950±内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※奥行は運搬時の形態の容器を含まない最大値です。
※高圧ガスボンベは付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44722660FK6000L(炭酸30kg)1本積み用1210950±12.5
59,600
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥15,000/税込¥16,500
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする