フジ
医療用運搬車 FK1500L型 1本積み用
小型容器1500Lを1本安定して運搬できるハンドカーです。
新たに補助輪機能キャスターがストッパー付になりました。
車輪
三輪 主、125Φ/副65Φストッパ付
幅(mm)
330
質量(kg)
7
高さ(mm)
1030
奥行(mm)
860±
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※奥行は運搬時の形態の容器を含まない最大値です。
※高圧ガスボンベは付属しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44722669
FK1500L(1本積み用)
1030
860±
7
¥
39,600
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません