曜日別特売

体重計 ヘルスメーター 乗るだけ 自動認識機能付 100g単位 コンパクト ECLEAR Plus

体重計 ヘルスメーター 乗るだけ 自動認識機能付 100g単位 コンパクト ECLEAR Plus - エレコム体重計 ヘルスメーター 乗るだけ 自動認識機能付 100g単位 コンパクト ECLEAR Plus - エレコム体重計 ヘルスメーター 乗るだけ 自動認識機能付 100g単位 コンパクト ECLEAR Plus - エレコム体重計 ヘルスメーター 乗るだけ 自動認識機能付 100g単位 コンパクト ECLEAR Plus - エレコム体重計 ヘルスメーター 乗るだけ 自動認識機能付 100g単位 コンパクト ECLEAR Plus - エレコム体重計 ヘルスメーター 乗るだけ 自動認識機能付 100g単位 コンパクト ECLEAR Plus - エレコム体重計 ヘルスメーター 乗るだけ 自動認識機能付 100g単位 コンパクト ECLEAR Plus - エレコム

BMIを計測することで適切な体形維持をサポートする”エクリア 体重計”です。
インテリアにも調和するカラーでリビングや寝室などでの使用にもおすすめです。
さらに、場所をとらないコンパクトサイズ、暗い場所でも見やすい液晶画面など、毎日の使いやすさにこだわった設計です。

用途
BMIも計測できる”エクリア 体重計”です。
体重、BMI、前回体重差の3項目を測定できます。
身長を登録することでBMIを表示し、適切な体形維持をサポートします。
乗るだけで過去の測定データから登録者を推定する自動認識機能を搭載しているため、電源を入れたり、登録した番号を選択したりする手間を省けます。
本体側面に指が掛かるくぼみがあり、棚などに収納していても出し入れしやすい形状です。
表示が見やすい黒色背景の液晶画面を採用し、数字がくっきり見やすく、快適に日々の測定が行えます。
高級感のあるガラス天板を採用し、汚れやほこりを拭き取りやすくいつでも清潔に使用できます。
A4用紙よりも横幅が少し短い約幅265mm×奥行215mmのコンパクトサイズで置き場所を選ばず、収納場所にも困りません。
本体色はアーバンヴィンテージなインテリアに調和するチャコールブラックで、リビング使用にもおすすめです。
専用アプリECLEAR plusに測定データを手入力することで、過去との比較やグラフ表示などができます。
専用アプリECLEAR plusに記録した測定データは、iOS「ヘルスケア」、Android「Google Fit」と共有することができます。
仕様【体重差】-9.9kg以上~9.9kg以下:100g単位、【BMI】0.4~99.9:0.1単位、【ユーザー登録数】5人付属品お試し用乾電池 単4形(R03)×3、取扱説明書×1質量(kg)約1.0(乾電池を除く)電源単4形マンガン乾電池(R03)×3 ※単4形アルカリ乾電池(LR03)×3も使用できます。精度【体重計】2.5kg以上~75kg以下:±200g、75kg超え~100kg以下:±300g、100kg超え~150kg以下:±600g身長(cm)100.0~199.5(0.5cm単位)測定単位2.5kg以上~100 kg以下:100g、100kg超え~150kg以下:200g計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク保証期間1年間最大計量(kg)2.5~150電池寿命最大約半年(アルカリ乾電池使用時)寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約265×215×25適合地域5拠点内容量1個
注意
※本製品に通信機能は搭載していません。アプリを使用する場合は、測定結果を手動で入力してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44723475HCS-S02WHストーンホワイト
3,490
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
44723448HCS-S02BKチャコールブラック
3,490
2,798
3,078(税込)
取扱停止中
44723457HCS-S02BLレイクブルー
3,490
取扱い終了
代替品有
44723466HCS-S02BRカフェブラウン
3,490
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44723457HCS-S02BL44723475HCS-S02WHHCS-S02BL 体重計 ヘルスメーター 乗るだけ 自動認識機能付 100g単位 コンパクト ECLEAR Plus エレコム 44723475体重計 ヘルスメーター 乗るだけ 自動認識機能付 100g単位 コンパクト ECLEAR Plusエレコム1個
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする