BOSCH(ボッシュ)
プロフェッショナルナイフ用替刃
専用ディスペンサーによりコンパクトで便利な収納。1枚もしくは5枚ずつ取り出し可能です。廃棄ブレードの収納も可能(ディスペンサー上部)です。50枚のお買い得セットです。
用途
プロフェッショナルナイフ用替刃
付属品
ブレード50枚、専用ディスペンサー
適合機種
プロフェッショナルナイフ 1600A016BL、1600A01V3H
質量(g)
250
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
73×129×33
材質(刃)
S2スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレードサイズ(mm)
62×19
内容量
1セット(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44723238
1600A01V3J
¥
4,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください